曜日別特売
F82G-2GN-AP3 エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGREN 69151034

エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69151034品番F82G-2GN-AP3
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9238アズワン品番65-7893-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする