MS6-LF-3/8-ERV エアフィルタ MSシリーズ Festo 69151050

エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69151050品番MS6-LF-3/8-ERV
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Festo フィルタ MS6-LF-3/8-erv 40 μ m フィルタ。プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3372アズワン品番65-8027-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする