MS9-LFX エアフィルタ MSシリーズ Festo 69151059

エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69151059品番MS9-LFX
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS9-LFX シリーズは MS シリーズ向けで、実質的にオイルフリーの圧縮空気を備えています。サイズ 9 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材質には銅と PTFE は含まれていません 素材フィルタ活性炭

仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3379アズワン品番65-8028-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする