MS6-LFM-1/4-ARV エアフィルタ MSシリーズ Festo 69151068

エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69151068品番MS6-LFM-1/4-ARV
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3360アズワン品番65-8030-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする