エアホース 外径:12mm 内径:9mm プラスチック 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード69151156 品番PA2-0712025C
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,265
販売価格(税別)
34,786

IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径 =12 mm 色:黒 DIN74324 に準拠しています

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9303 アズワン品番65-7872-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする