曜日別特売
MS6-LRP-1/2-D7-A8 エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5000L/min Festo 69151208

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 5000L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69151208品番MS6-LRP-1/2-D7-A8
参考基準価格(税別)¥67,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズです。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、最大 12 bar の作動圧力を実現しています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5000L/min●コード番号:202-2113アズワン品番65-8034-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする