曜日別特売
MS12-LR-G-D7-LD-AS エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 22000L/min Festo 69151305

エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 22000L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69151305品番MS12-LR-G-D7-LD-AS
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Festo 圧力レギュレータ MS12-LR-G-D7-LD-AS 12 bar の最大出力圧力フロントパネル取り付けにも適しており、さまざまな取り付けオプションに対応する 2 つの圧力ゲージ接続が用意されています。最小限の圧力ヒステリシスで優れた調整特性を実現します。サイズ12 シリーズ MS アクチュエータロック( ロック付きロータリーノブ、 アクセサリ付き、ロック可能) アセンブリ位置任意 設計構造パイロット駆動ダイアフラムレギュレータ

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:21バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:22000L/min●コード番号:203-6568アズワン品番65-8008-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする