大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
69151592
品番
12X30P1.75
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
四角
関連資料:
(0.2MB)