大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
69151626
品番
8X25(S=20)
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
25
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
四角
ねじの呼び
M8
関連資料:
(0.1MB)