エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151646 品番QSRL-3/8-10
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2878 アズワン品番65-8032-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする