エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69151786 品番3614 04 13
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,154
販売価格(税別)
21,049

Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0198 アズワン品番65-7897-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする