セキスイ
セキスイの クリーンルーム用清掃用品
セキスイの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
エコブンベツボツクススタンドフレーム ハイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69151829
品番
SREBSFS
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
オフィス等で発生する文書ゴミをしっかり分別。中身が重くても軽くスムーズに出し入れカンタンな"スライドレール方式"
仕様
●カラー:グレー●サイズ(mm):W600×D400×H970mm●耐荷重:15kg●セット内容:コンテナ×3個、天板×1枚、フレーム一式、キャスター一式●付属品:分別表示シール●材質(本体):再生ポリプロピレン●材質(天板):メラニン化粧板●材質(フレーム):鋼管・ポリエステル粉体塗装
アズワン品番
65-9240-29