エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード69151917 品番6959 12 13
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥20,110
販売価格(税別)
18,282

Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン

仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:214-8139 アズワン品番65-7898-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする