おふろでシューティングゲーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69152285 品番7444
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

おふろに浮かべて楽しくシューティングゲーム
水でっぽう 色取り混ぜ
材質:EVA。サイズ:水てっぽう:Φ30×220mm、EVAシート:150×200×7mm。セット内容:本体、スポンジみずてっぽう

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 仕様●商品サイズ:水てっぽう/Φ30×220mm、EVAシート/150×200×7mm●セット内容:本体、スポンジみずてっぽう●重量:57g●材質:EVA●包装形態:PP袋●包装サイズ:240×180×40mm アズワン品番65-9019-51 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする