シングルプリセットカウンタ - C48Cシリーズ
C48Cシリーズのカウンタはシングルプリセットで、7セグメント、2行6桁のディスプレイを備えています。 このカウンタは、9種類の設定可能なカウントモードを備えています。双方向、反同時、直交カウントを必要とする用途に最適です。 さらに、入力信号の両端のカウントを登録するように設定して、周波数倍増機能を使用することもできます。
7セグメント、2行6桁LCDディスプレイ ユーザー入力とフロントパネルファンクションキーを設定可能 直交検知(最大4倍の分解能) 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール 出力のステータスインジケータ 設定可能なオペレータアクセス権限と値メニューの保護によるパラメータのセキュリティ 複数ユニットを縦横にスタッキング可能 85-250 V ac電源 RS485シリアル通信オプション 数値データ入力モードの選択可能 NEMA4X/IP65シールドベゼル