※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●取付方向限定:一部ポジションロック●シリンダー材質:ステンレス鋼●ストローク長さ:50mm●ロッド径:28mm●ピストン径:10mm●最大ガス反力:1000N●最小ガス反力:150N●コード番号:194-6525
注文コード69152976
品番GS-B3-9054
参考基準価格(税別)¥47,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業