曜日別特売
LA7F703 カバー 端子シュラウド LR9F7 / F8 シュナイダーエレクトリック 69153116

カバー 端子シュラウド LR9F7 / F8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69153116品番LA7F703
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Schneider Electric LA7F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 電源 Terminal に取り付けます 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F7 / F8●コード番号:211-2562アズワン品番65-7288-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする