※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ボア:44mm●外径:117mm●長さ:70mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:249Nm●コード番号:231-1915
注文コード
69153186
品番
PHE 1040TGHCOVER
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:44mm●外径:117mm●長さ:70mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:249Nm●コード番号:231-1915
アズワン品番
65-7915-56