PHE 1050TGGRID カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ) 69153195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ グリッドカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ボア:50mm●外径:103mm●長さ:49mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:435Nm●コード番号:231-1917注文コード69153195品番PHE 1050TGGRID
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ボア:50mm●外径:103mm●長さ:49mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:435Nm●コード番号:231-1917アズワン品番65-7915-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする