※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ タイヤカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ボア:173mm●外径:187mm●長さ:43.5mm●定格トルク:487Nm●コード番号:231-1989
注文コード
69153378
品番
PHE F70FRTYRE
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:173mm●外径:187mm●長さ:43.5mm●定格トルク:487Nm●コード番号:231-1989
アズワン品番
65-7915-39