ガラスブレーク検出器 センサー半径8m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69153554 品番AZGB10000
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ABUS がガラス破損を信頼性(音響)で検出します。高品質の単方向マイクセンサを備えています。ウィンドウ枠の割れと日常の音を区別することができます。検出範囲:ガラスペインのタイプと厚さに応じて、最大 8 m / 120 ° LED ディスプレイ:赤(高周波トリガ)、緑(低周波数トリガ)、青(アラーム) 時間を節約する設置:アラーム制御パネルへの配線及び不正操作防止にジャンパとコモン抵抗器を使用します

仕様●検出タイプ:ガラスブレーク検出器●センサー半径:8m●奥行き(深さ):107 mm●コード番号:228-9498 アズワン品番65-7931-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする