Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の ホース
Vikan(ヴァイカン)の 給排水用ホース
ガンタイプ放水ノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69153570
品番
93246
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,611
販売価格(税別)
¥
20,555
バスケットに入れる
仕様
●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1826●製品No(カラーコード込):93246
アズワン品番
65-8047-11