Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Panasonic(パナソニック)の インバータ
Panasonic(パナソニック)の インバータ本体
ギヤヘッド 2.45 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69153789
品番
MX6G100B
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。
6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス
仕様
●ギア比:100:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:2.45 Nm●軸径:8mm●全長:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:24.5mm●最大スピード:12.5rpm●許容入力:6 W●コード番号:424-093
アズワン品番
65-7340-24