クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード69153886 品番1019425
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Phoenix Contact シールド接続クランプの高さは、幅 9 mm と高さ 23.1 mm です。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材

仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4283 アズワン品番65-7616-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする