クランプ金具 5/ 2-STF MVSTBR 2シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69153956 品番1835478
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式と定格電流 12 A のタイプがあります。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能

仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MVSTBR 2●コード番号:209-8148 アズワン品番65-7699-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする