クランプ金具 BUF 10.16IT/04/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(28個) 注文コード69154044 品番2493410000
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °

仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/04/180 AG BK BX●コード番号:214-4672 アズワン品番65-7530-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする