クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69154114 品番2336490-3
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダイナミックシリーズに追加された強力なコネクタで、取り付けとアプリケーションの安全性に関する高い規格を満たすためにすべての機能を備えています。また、貴重なプロセス時間とアプリケーションスペースも節約できます。挿入力が 50 % 低く、工具不要で簡単にワイヤをリリースでき、指先の怪我をすることなくワイヤをリリースできます オスヘッダの設計はすべて同じメスプラグとかん合するため、電子設計者に柔軟性がもたらされます

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0424 アズワン品番65-7542-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする