クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード69154218 品番2453730000
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Weidmuller PCB コネクタには、プッシュイン接続システムを備えた高性能の基板 Terminal があり、最大 16 mm 2 の導体の断面に対応します。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。Terminal の上側にあるテストプローブ用の中央の先端テストポイント。WEMID 絶縁材が使用されるため、ディレーティングリザーブが増加します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90 °

仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4599 アズワン品番65-7522-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする