クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69154270 品番1386250000
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Weidmuller の基板接続により、ボード上でより多くの電力を供給できます。 150 A/1000 V、最大 50 mm 2 のワイヤを基板に直接伝送できます。 LXXX 15.0 は、実績のあるスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準ハウジングに採用しており、セキュリティ、電力密度、及び小型化に関する最新の市場要件を備えています。このような要件を、開発、生産、インストール、メンテナンスなど、価値創造チェーン全体の効率的なソリューションに結び付けます。アプリケーションの接続メソッドの関数と形式が重要な役割を果たします。アプリケーションの設計、信頼性、操作性、コストに影響を与えます。代替品:ボルトやバスバーを含む複雑な構造の代替となるため、基板は、高電流用途であっても、将来にわたって一貫性と持続可能性のあるシステムプラットフォームに変換できます。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 導体アウトレット方向: 90 ° 極数: 1

仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4524 アズワン品番65-7519-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする