エスコ
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69154288
品番
EA755CA-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。
アーム、クランプ、ホルダーのセットです。
最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様
●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
アズワン品番
65-9276-43