クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:41.5mm●寸法:41.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2836 注文コード69154297 品番RHD-1640-F9P67PR
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:41.5mm●寸法:41.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2836 アズワン品番65-7229-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする