オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 バランスパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100冊×10枚)
注文コード
69155251
品番
BP4510/BP45N10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
554-8060
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650