画像準備中

ウェットワイパー リポワイプ・トール2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4缶×250枚) 注文コード69155400 品番LPW-T2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

拭き取り性能に優れたパルプ混ポリエステル不織布を使用しております。
丈夫な不織布を使用しており、繊維や毛羽が残りにくいです。
比較的手肌に優しい洗浄剤を配合使用しております。
頑固な油を拭き取れるウェットワイパーです。
油汚れに効果が高い界面活性剤を使用しております。
溶剤の力で頑固な油汚れも溶かして拭き取ります。

用途
エンジンオイル等の油汚れの清掃作業に。
産業機械の清掃、メンテナンスに。
キッチンレンジ周りや換気扇のこびりついた油汚れの拭き取りに。
トラスコ品番713-1520 材質パルプ:ポリエステル不織布 寸法(mm)バケツ:Φ190×200 短辺(mm)シート:150 長辺(mm)シート:1300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする