ぶんぶく
ぶんぶくの ゴミ箱
ぶんぶくの 紙材回収用ゴミ箱
機密書類回収ボックス(大)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69155418
品番
KIM-S-3
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シリンダー鍵付です。
情報流出を防ぐことが出来る堅牢なスチール製です。
回収中容器は軽量なプラ段製です。
用途
機密書類の一時的な保管に。
トラスコ品番
857-5333
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装、中容器:プラ段製、容量50L
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
間口(mm)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プラ段中容器:245×360×570
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません