東京メディカル
東京メディカルの 液体吸収材・処理剤
東京メディカルの シートタイプ吸収材
防災人 水たまり吸水シート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×10枚)
注文コード
69155427
品番
BMS-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水に置くだけでパッと吸収します。
安心と信頼の日本製です。
たっぷり7リットル吸収します。
超軽量コンパクトに備蓄できます。
どんな場所にも簡単設置できます。
用途
ゲリラ豪雨、台風での水たまりに。
侵入水の処理に。
施設内やグラウンドなどのたまった水処理に。
ビルのメンテナンスに。
配管や雨漏りの修理までの間に合わせに
トラスコ品番
299-9182
材質
表面材:PET/PE・PP/PE不織布、吸収体:高分子吸水材・吸水紙、パッケージ袋:PE
縦(mm)
360
横(mm)
550
吸油量
70(L/パック)
注意
※止水材としての使用、油・溶剤・海水等の吸収はできません
※本来の用途以外で使用しないでください
※吸水後の再利用は出来ません
※使用後は3日程度の天日干し、もしくは脱水材を使用して排水後、地域の規則に従って廃棄してください。
※切らずに使用してください