ぶんぶく
ぶんぶくの ゴミ箱
ぶんぶくの 紙材回収用ゴミ箱
機密書類回収ボックス(卓上タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69155479
品番
KIM-S-6
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シリンダー鍵付です。
情報流出を防ぐことが出来る堅牢なスチール製です。
用途
機密書類の一時的な保管に。
トラスコ品番
857-5336
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装(板厚0.8)
高さ(mm)
120
奥行(mm)
360
間口(mm)
270
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません