賞味期限製造後2年原材料還元水飴、鶏肉、チキンエキス(鶏がら、食塩)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、食用パーム油、醤油(小麦・大豆を含む)、発酵調味料、チキンオイル、酵母エキス調味料、鰹節エキス、しょうがペースト、寒天、すりにんにく/ゲル化剤(増粘多糖類、加工デンプン)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)アレルギー小麦・大豆・鶏肉・ゼラチン入数60g×6個栄養成分(60g当たり)エネルギー79kcal、たんぱく質6.3g、脂質1.7g、炭水化物9.6g、食塩相当量0.7gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)