CONC ブライトインジェクション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2.5mL) 注文コード69156075 品番-
参考基準価格(税別)¥6,361 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

目立つくすみ(乾燥により目立つくすみのこと)に直接注入(角質まで)!消したい悩み(乾燥やハリ不足による肌印象の変化)を狙って、発光白ツヤへ。ナイアシンアミド10%高濃度配合。
肌に居残るように点在する目立つくすみ。その曇りを晴らし、内から発光しているような肌印象へ導くノック式のマイクロニードル美容液です。
くすみはもちろん、乾燥じわを目立たなくして(効能評価試験済み)、さらに肌の凹凸影にもおすすめ。
ピンポイントでブライトケア美容液が角層内に深く注入され、透明感(キメが整いうるおってツヤのある状態)あふれる発光白ツヤとハリ感に満たされます。
CONCブランドの共通成分である3つのキー成分(セラメント2つのユーグレナエキス次世代型レチノール)に高濃度美容成分(ナイアシンアミド高濃度10%配合3つのビタミンC保湿complexアイカーム)を配合。
痛みを感じにくい医療用マイクロニードルから着想。長さ200μm(マイクロメートル)、太さ100μmの極細針は、注射針のように中空になっており、美容液を角層内の奥に注入することができます。
点在する部分的なくすみや乾燥小じわに。

成分水、ナイアシンアミド、DPG、ジグリセリン、ペンチレングリコール、他 容量(mL)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする