すのこ型吸湿マット Air job MAX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69156118 品番JAB-FST-661PC
参考基準価格(税別)¥9,073 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吸湿消臭防ダニ抗菌防臭すのこ型吸湿マット。引っ張ると、すのこ状に変身するユニークなマット。縦横何枚でもつなげられます。
東洋紡の高機能繊維を使用したフェルト調不織布を、芯材(ポリエチレンフォーム)に貼りつけし、独自の方法で伸縮を可能にした、すのこ型の吸湿マットです。
布団やカーペットの下、押し入れなどに。
通気性の良いすのこと、湿気取りシートのいいとこどりで、ダニや湿気の対策に。
凹凸をジョイントするだけで簡単組み立て。
軽量で、使わない時はコンパクトに収納OK。
1層目には東洋紡の吸放湿繊維インエグジットを使用。吸放湿汗臭の消臭機能抗菌防臭の機能性があります。
2層目にはポリエチレンフォームを使用。断熱性とクッション性があります。
3層目には東洋紡のピュアセルを使用。抗菌防臭防ダニの機能性があります。

材質表面(ブラウン):ポリエステル・アクリレート、裏面(ベージュ):ポリエステル・ポリプロピレン・他、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)1.4(6パーツ全体) ピュアセル 加工抗菌加工、消臭加工、防臭加工、吸湿加工 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)【連結時】96×191×1.4
注意
※床暖房の上、ストーブの熱があたる所ではご使用いただけません。
※ワックスを使用した直後の床上でのご使用は、繊維くずなどが付着しやすいため、ご使用にならないでください。
※水洗いはできません。汚れた場合には、タオルなどを水で濡らし、固く絞って優しく拭きとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする