オープンウィング 1136

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69156240 品番 11360020021
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

2枚羽根のオープンタイプで安全と快適がup!
柔らかクッションにより疲れにくい。
脱ぎやすい仕様のかかと。
裏生地にメッシュを採用しているので通気性が良く快適。

材質表:ポリエステル97%・ポリウレタン3%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂 ブラック サイズS 質量(g)約155(片足Lサイズ) サイズ(cm)21.0〜21.5 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする