徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンウィング 1136 左足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69156276
品番
11360020032
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
2枚羽根のオープンタイプで安全と快適がup!
柔らかクッションにより疲れにくい。
脱ぎやすい仕様のかかと。
裏生地にメッシュを採用しているので通気性が良く快適。
材質
表:ポリエステル97%・ポリウレタン3%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約155(片足Lサイズ)
サイズ(cm)
22.0〜22.5
足囲
3E