徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンマジックV 1035 左足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69156696
品番
10350010042
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
つま先全開!歩行も軽やか。
フルオープンで履きやすく履かせやすい。
仕様
男女兼用
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
色
黒
サイズ
L
質量(g)
約160(片足3E・Lサイズ)
サイズ(cm)
23.0〜23.5
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
対応
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E