徳武産業
オープンマジックⅢ 7031 5E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
22.0~22.5
21.0~21.5
22.0~22.5
24.0~24.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69156827
品番
70310010031
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
つま先全開!歩行も軽やか。
フルオープンで履きやすく履かせやすい。
仕様
男女兼用
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
色
黒
サイズ
M
質量(g)
約160(片足3E・Lサイズ)
サイズ(cm)
22.0~22.5
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
対応
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E