オープンマジックV 7032 7E 右足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69157001 品番 70320010033
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

つま先全開!歩行も軽やか。
フルオープンで履きやすく履かせやすい。

仕様男女兼用 材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA サイズM 質量(g)約160(片足3E・Lサイズ) サイズ(cm)22.0〜22.5 加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工 対応パーツオーダーシステム対応 使用場所屋外&室内用 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする