アサヒメディカルウォーク AMW MS-L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69157466 品番 KV77192-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ひざのトラブルを軽減するSHM機能搭載。
足に優しくフィットし、年間を通じて活躍します。また、外ファスナーで脱ぎ履きがカンタン。
散歩、立ち仕事、普段のお出かけでも使える万能アイテムです。
ひざ関節を守る理想的な歩行をサポート。
ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。

材質表材:合成繊維・天然皮革、底材:合成底 ワイン 質量(g)約300(片足23.5cm) サイズ(cm)24 使用場所屋外用 足囲4E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする