EVE335

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69157640 品番 EVE335
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

らくにすぽっと履ける靴。
Ag+抗菌防臭ガラス防滑ソール。
アクティブなミセスの足元をサポートする「ムーンスターイブ」のコンフォートシューズです。
シンプルなスリッポンタイプで普段履きにもちょっとしたお出かけにも使いやすい一足です。

材質合成皮革、底材:EVA・ラバー ブラック 質量(g)約185(片足23.0cm) サイズ(cm)22 加工抗菌加工、防臭加工 使用場所屋外用 足囲4E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする