※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 口径1/8 ねじの種類G 注文コード69157744 品番VX212AGDXNB
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は電圧・口径・ねじの種類など3106種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊 電気オプション- リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ ポート数2 ねじの種類G 口径1/8 電圧(V)(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする