D&D
D&Dの 入浴関連
D&Dの 清拭用品
ウェットティッシュウォーマー ふくぽっか
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69157929
品番
DSP-WTW001OR
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ご家族にやさしいウェットティッシュウォーマー。
大きめウェットティッシュに対応。
市販の使い捨てウェットティッシュを適温で保温するウェットティッシュあたため器です。通電後30〜40分で利用可能。
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
質量(g)
900
電源
AC100V
消費電力
15W
寸法(cm)
幅25.5×奥行15.5×高さ13
注意
※使用できないウェットティッシュのタイプ(規定サイズより大きいもの、取り出し口がプラスチック製のもの、トイレに流せるタイプ、結露が著しく出るタイプ、乾きが著しいタイプ)がございます。