GI-AIR ポンプ式ネックピロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69158288 品番 NHC-020
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

本体内蔵のポンプを押すだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。
いつでもどこでもエア注入!
未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。
カバーも取り外して洗濯することができます。カバー生地は肌触りの良いマイクロベルベット素材。

付属品ポーチ 材質PVC、ポリエステル、他 アッシュピンク 質量(g)240 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約29.5×29.5×11.5(膨らませた状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする