GI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69158315 品番 HC-048
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体内蔵のポンプを押すだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。
いつでもどこでもエア注入!
未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。
カバーも取り外して洗濯することができます。
シーンに合わせて変形させてご使用いただけます。

付属品ポーチ 材質PVC、ポリエステル、他 チェリーピンク 質量(g)190 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約40×19×7(膨らませた状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする